Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 714126 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 714126 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
kwb 714126 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
kwb 714126 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107429039
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     714126
EAN/GTIN:
     k.A.
Fiberschleifscheiben, Metallbearbeitung, Träger Vulkanfiber, Schleifkorn Aluminiumoxyd, vollkunstharzgebunden, für schwere Schleif- und Reinigungsarbeiten, für Stahl- und Metallbau, zum Entrosten, Farbe, Zunder und Lack entfernen, Reinigen von Schweißnähten, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tellerschleifer
Geeignet für Materialien
Metall
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22 mm
Durchmesser
115 mm
Produktfarbe
Bordeaux
Körnung
60
Befestigungstyp
Faden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.