Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 013200 Teppichmesser Schwarz, Silber Feststehendes Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 013200 Teppichmesser Schwarz, Silber Feststehendes Messer
kwb 013200 Teppichmesser Schwarz, Silber Feststehendes Messer
kwb 013200 Teppichmesser Schwarz, Silber Feststehendes Messer
kwb 013200 Teppichmesser Schwarz, Silber Feststehendes Messer
kwb 013200 Teppichmesser Schwarz, Silber Feststehendes Messer
kwb 013200 Teppichmesser Schwarz, Silber Feststehendes Messer
kwb 013200 Teppichmesser Schwarz, Silber Feststehendes Messer
kwb 013200 Teppichmesser Schwarz, Silber Feststehendes Messer
kwb 013200 Teppichmesser Schwarz, Silber Feststehendes Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107440854
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     013200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Einziehbare Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Klingenlänge
60 mm
Klingenbreite
19 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.