Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 772225 Zurrgurt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
kwb 772225 Zurrgurt
kwb 772225 Zurrgurt
Artikel-Nr.:
     615IT-D220882
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     772225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
TÜV/GS geprüft, Polyesterband (PES), strapazierfähig, kunststoffummantelte Ratsche mit Komfortentriegelung, zum Verzurren und Sichern von Ladungen im PKW, Transportern, Dachboxen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Riemenmaterial
Polyester
Ratschentyp
Spannungsratsche
Befestigungstyp
S-Haken
Schließkraft
500 daN
Beste Verwendung
Umzug
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gurtbreite
25 mm
Bandlänge
5000 mm
Lieferumfang
Anzahl
2
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
GS mark, TUV
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,83*
€ 31,45*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 31,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,33*
€ 49,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,45*
€ 37,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,83*
€ 34,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,86*
€ 33,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.