Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMBJ120CA-E3/52 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMBJ120CA-E3/52 Diode Zener-Diode
Vishay SMBJ120CA-E3/52 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107442630
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ120CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.94 mm
Tiefe
4.57 mm
Höhe
2.44 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AA
Spannung
140 V
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,084*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5457*
€ 0,64938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3754*
€ 0,44673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3211*
€ 0,38211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ120CA
ab € 0,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.