Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay BZG03C22-M3-08 Diode Zener-Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay BZG03C22-M3-08 Diode Zener-Diode
Vishay BZG03C22-M3-08 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107442807
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZG03C22-M3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
5.5 mm
Verpackungshöhe
2.3 mm
Paketgewicht
73 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AC
Spannung
22 V
Weitere Suchbegriffe: smd diode, sma zenerdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,525*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.