Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 772242 Zurrgurt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 772242 Zurrgurt
kwb 772242 Zurrgurt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107444220
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     772242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
TÜV/GS geprüft, Polyesterband (PES), strapazierfähig, kunststoffummantelte Ratsche mit Komfortentriegelung, zum Verzurren und Sichern von Ladungen im PKW, Transportern, Dachboxen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Riemenmaterial
Polyester
Ratschentyp
Spannungsratsche
Befestigungstyp
S-Haken
Schließkraft
500 daN
Beste Verwendung
Lashing, Umzug
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gurtbreite
25 mm
Bandlänge
2500 mm
Lieferumfang
Anzahl
4
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
GS mark, TUV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,62*
€ 70,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,72*
€ 68,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,63*
€ 50,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,04*
€ 48,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,13*
€ 46,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,13*
€ 45,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,44*
€ 38,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.