Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 7600 Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 5 7600 Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3
AMD Ryzen 5 7600 Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107444818
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100001015MPK
EAN/GTIN:
     730143314596
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3600,5200 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11 - 64-Bit Edition Windows 10 - 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Sockel AM5
Prozessor Lithografie
5 nm
Kühler enthalten
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7600
Grundfrequenz des Prozessors
3.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
5.1 GHz
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
400 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
2200 MHz
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,37*
€ 341,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,79*
€ 331,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,82*
€ 318,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.