Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 907610 Werkzeuggürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 907610 Werkzeuggürtel
kwb 907610 Werkzeuggürtel
kwb 907610 Werkzeuggürtel
kwb 907610 Werkzeuggürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107444946
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     907610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
Werkzeug-Gürteltasche aus Nylon in Schwarz/Silber, doppelte Nahtreihe abgesetzt mit silbernem Faden, der Metallbügel ist mit 4 Nieten für den sicheren Halt befestigt, robuste Qualität, 2 große und 3 kleine Fächer, Hammerschlaufe, Schlaufe mit Karabinerhaken, Gürtelschlaufe mit Druckknopf, inkl. kwb WORK WEAR Label, für Gürtel bis 7 cm Breite, 270 x 150 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
270 mm
Merkmale
Typ
Werkzeughüftgurt
Produktfarbe
Silber, Schwarz, Grau
Material
Nylon
Taschenanzahl
5 Taschen
Anzahl der Hammerschlaufen
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.