Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 796570 Diamantklinge 12,5 cm Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 796570 Diamantklinge 12,5 cm Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
kwb 796570 Diamantklinge 12,5 cm Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
kwb 796570 Diamantklinge 12,5 cm Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
kwb 796570 Diamantklinge 12,5 cm Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107445018
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     796570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm
DIAMANT Trennscheiben, segmentierter Schneidrand, Stärke 7 mm, für hohe Schneidleistung, für Ziegelsteine, Betonsteine, Klinkersteine, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bohrungsdurchmesser
22 mm
Klingendurchmesser
125 mm
Segmenthöhe
7 mm
Schneideweite
2.5 mm
Merkmale
Typ
Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
Zweck
Trockenschnitt
Geeignet für Materialien
Block, Keramik, Beton, Marmor, Pavers, Stein, Kachel
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.