Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 797080 Schneidedisk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 797080 Schneidedisk
kwb 797080 Schneidedisk
kwb 797080 Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107445214
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     797085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm
DIAMANT Trennscheiben, lasergeschweißt, geschlossener Schneidrand, Stärke 7 mm, für Hohlblocksteine, Dachpfannen aus Beton, keramische Werkstoffe, Fliesen; segmentierter Schneidrand, Stärke 7 mm, für Ziegelsteine, Betonsteine, Klinkersteine; geschlossener Rand, Turboform, Stärke 5 mm, für Fliesen, Keramik, Travertin, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Keramik, Beton, Marmor, Stein, Kachel
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22 mm
Durchmesser
125 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
12220 RPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,59334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,97*
€ 20,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.