Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 796770 Diamantklinge 18 cm Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 796770 Diamantklinge 18 cm Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
kwb 796770 Diamantklinge 18 cm Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
kwb 796770 Diamantklinge 18 cm Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
kwb 796770 Diamantklinge 18 cm Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107445393
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     796770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 180 mm
DIAMANT Trennscheiben, segmentierter Schneidrand, Stärke 7 mm, für hohe Schneidleistung, für Ziegelsteine, Betonsteine, Klinkersteine, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bohrungsdurchmesser
22 mm
Klingendurchmesser
180 mm
Segmenthöhe
7 mm
Schneideweite
2.5 mm
Merkmale
Typ
Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
Zweck
Trockenschnitt
Geeignet für Materialien
Block, Keramik, Beton, Marmor, Pavers, Stein, Kachel
Einfach zu bedienen
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.