Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 581859 Kreissägeblatt 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 581859 Kreissägeblatt 13 cm
kwb 581859 Kreissägeblatt 13 cm
kwb 581859 Kreissägeblatt 13 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107445495
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     581859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 130x16
Hartmetall bestückt, schnelle, saubere Schnitte, Normalzahn, für Handkreissägen, geeignet für Hart- und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz, Gipskarton.

Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Hartplatte, Laminat, Kunststoff, Sperrholz, Weichholz, Holz
Klingendurchmesser
130 mm
Bohrung
16 mm
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Dicke
2.4 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.