Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Acti9 iCV40 Stromunterbrecher 1P + N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Acti9 iCV40 Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric Acti9 iCV40 Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric Acti9 iCV40 Stromunterbrecher 1P + N
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107475784
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9DC3606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
210 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsstrom
6 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
219 g
Merkmale
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
1P + N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,88*
€ 266,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,94*
€ 256,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.