Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric iC40N Stromunterbrecher 1P + N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric iC40N Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric iC40N Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric iC40N Stromunterbrecher 1P + N
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107476272
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9P54625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
120 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsstrom
25 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
119 g
Merkmale
Typ Auslösekurve
Typ C
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
1P + N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CEBVRINADNV
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
A9A26476
ab € 20,98*
Ähnlich
Schneider Electric
A9A26963
ab € 52,65*
Ähnlich
Schneider Electric
A9A26969
ab € 54,78*
Ähnlich
Schneider Electric
A9A26970
ab € 20,58*
Ähnlich
Schneider Electric
A9XPC748
ab € 30,70*
Ähnlich
Schneider
A9XPC612
ab € 4,95*
Ähnlich
Schneider
A9XPC624
ab € 10,66*
Ähnlich
Schneider
A9XPC724
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.