Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric iC40 ARC Stromunterbrecher 1P + N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric iC40 ARC Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric iC40 ARC Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric iC40 ARC Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric iC40 ARC Stromunterbrecher 1P + N
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107476711
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9TPED616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
210 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsstrom
16 A
Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
226 g
Merkmale
Typ Auslösekurve
Typ C
Schaltleistung
3000 A
Anzahl der Pole
1P + N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9A26948
ab € 29,26*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26946
ab € 29,26*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26947
ab € 29,33*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26478
ab € 20,98*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26477
ab € 21,03*
Zubehör
Schneider Electric
A9A27062
ab € 6,18*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM1560
ab € 61,39*
Zubehör
Schneider Electric
21505
ab € 8,28*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26971
ab € 63,42*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26914
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.