Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Brandschutzschalter
>
Artikel
Schneider Electric iC40 ARC Stromunterbrecher 1P + N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-107476736
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
A9TPD4620
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
210 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsstrom
20 A
Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
230 g
Merkmale
Typ Auslösekurve
Typ B
Schaltleistung
3000 A
Anzahl der Pole
1P + N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Weiß
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsautomat
,
leitungsschutzschalter 20a 2polig
,
leitungsschutzschalter
,
leitungsschutzschalter 2 polig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz
Schneider Electric
A9A26960
ab € 37,25*
Zubehör
Unterspannungsauslöser iMN, 48V AC 50/60Hz
Schneider Electric
A9A26961
ab € 37,17*
Zubehör
Unterspannungsauslöser iMNs, 220-240V AC 50/60Hz verzögert
Schneider Electric
A9A26963
ab € 52,63*
Zubehör
Überspannungsauslöser iMSU 230V AC
Schneider Electric
A9A26500
ab € 49,86*
Zubehör
A9XPC612 - Acti9 Phasenschiene Stift, 1P+N, 9mm-Stift-Abstand, 80A, 12 Module
Schneider
A9XPC612
ab € 4,94*
Zubehör
Hilfs-/Signalkontakte; für DIN-Schiene; Kontakte: DPDT; 0,1A
Schneider Electric
A9A26919
ab € 22,80*
Zubehör
Schneider Electric ESX GateWay für ESX-Module EnerlinX 277 V-AC
Schneider Electric
PAS600
ab € 364,49*
Zubehör
Signalkontakte; für DIN-Schiene; Kontakte: SPDT; 0,1A
Schneider Electric
A9A26917
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen