Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Japanese saw Japansäge 22,5 cm Schwarz, Braun, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Japanese saw Japansäge 22,5 cm Schwarz, Braun, Metallisch
Kirschen Japanese saw Japansäge 22,5 cm Schwarz, Braun, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107479105
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     4190
EAN/GTIN:
     4016649041904
Suchbegriffe:
Astsäge
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
225 mm
Merkmale
Produkttyp
Japansäge
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Metallisch
Handgrifffarbe
Beige, Braun
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
4016649041058
ab € 4,11*
Ähnlich
KIRSCHEN
4350190
ab € 43,17*
Ähnlich
KIRSCHEN
4142250
ab € 8,26*
Ähnlich
KIRSCHEN
4150250
ab € 6,86*
Ähnlich
KIRSCHEN
4152250
ab € 10,83*
Ähnlich
KIRSCHEN
4340185
ab € 32,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.