Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denon AVR-X2800H DAB AV-Receiver 95 W 7.1 Kanäle Stereo 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denon AVR-X2800H DAB AV-Receiver 95 W 7.1 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Denon AVR-X2800H DAB AV-Receiver 95 W 7.1 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Denon AVR-X2800H DAB AV-Receiver 95 W 7.1 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Denon AVR-X2800H DAB AV-Receiver 95 W 7.1 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Denon AVR-X2800H DAB AV-Receiver 95 W 7.1 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Denon AVR-X2800H DAB AV-Receiver 95 W 7.1 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Denon AVR-X2800H DAB AV-Receiver 95 W 7.1 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107491764
Hersteller:
     Denon
Herst.-Nr.:
     AVR-X2800H DAB
EAN/GTIN:
     747192138516
Suchbegriffe:
AV-Receiver
denon av-receiver
av-receiver
Der AVR-X2800HDAB garantiert faszinierende Entertainment-Erlebnisse mit 8K-Video und packendem 3D-Sound. Als 7.2- oder 5.2.2-System mit Dolby Atmos und DTS:X füllt er mittelgroße Räume mit Sound der Spitzenklasse. HEOS Built-in ermöglicht es zudem, Online-Musik kabellos zu streamen und auf HEOS-fähige Lautsprecher in anderen Räumen zu übertragen.

Leistungsstarker, diskreter 7-Kanal-Verstärker
Diskrete Verstärker auf allen Kanälen mit bis zu 150 Watt pro Kanal – ausreichend Power für jeden Lautsprecher.

Mitreißende Audioerlebnisse
Erleben Sie Musik und Filme hautnah mit Dolby Atmos® und DTS:X® sowie den Upmixern Dolby Surround und DTS Neural:X zur Optimierung von Nicht-Surround-Inhalten.

Fortschrittliches 8K-Heimkino
Drei der sechs HDMI-Eingänge und zwei Ausgänge unterstützen 8K-Video. Profitieren Sie von unkomplizierter Videokompatibilität sowie großartiger Bildqualität mit HLG, HDR, Dolby Vision, HDR10+ und Dynamic HDR.

HEOS Built-in Technologie
Streamen Sie Songs von unterschiedlichen Musikstreaming-Diensten kabellos an kompatible HEOS-Komponenten. Dabei können Sie mehrere Räume mit Denon Home Lautsprechern ausstatten und das gesamte System über die HEOS App steuern.
Weitere Informationen:
Eingänge
HDMI-In
6
Digital-Audio-Optical-In
2
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
Technische Details
Display
LED
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby TrueHD
Fernbedienung enthalten
Ja
Produktfarbe
Schwarz
AirPlay
Ja
Sleep-Timer
Ja
Multi-Room Streaming (MRS) Unterstützung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, SBC
Outputs
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Radio
Unterstützte Bänder
DAB, FM, MW
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Audio
Ausgangsleistung pro Kanal (20-20KHz@8 Ohm)
95 W
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Receiver Typus
Stereo
Leistungsoutput pro Kanal (1KHz@6 Ohm)
185 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
434 mm
Tiefe
341 mm
Höhe
237 mm
Gewicht
9500 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
500 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Video
3D
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,96*
€ 668,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,91*
€ 657,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,63*
€ 648,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,54*
€ 639,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,79*
€ 616,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.