Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38430 Schnittstellen-Hub DisplayPort 21600 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38430 Schnittstellen-Hub DisplayPort 21600 Mbit/s Schwarz
Lindy 38430 Schnittstellen-Hub DisplayPort 21600 Mbit/s Schwarz
Lindy 38430 Schnittstellen-Hub DisplayPort 21600 Mbit/s Schwarz
Lindy 38430 Schnittstellen-Hub DisplayPort 21600 Mbit/s Schwarz
Lindy 38430 Schnittstellen-Hub DisplayPort 21600 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107505122
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38430
EAN/GTIN:
     4002888384308
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Hostschnittstelle
DisplayPort
Hub-Schnittstellen
DisplayPort
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
55 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
21600 Mbit/s
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Energie
Netzteiltyp
USB
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Betriebsbedingungen
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.