Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Suppressordiode
>
Artikel
Vishay SMBJ14A-E3/52 Diode Zener-Diode
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-107508119
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
SMBJ14A-E3/52
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.94 mm
Tiefe
4.57 mm
Höhe
2.44 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AA
Spannung
15.6 V
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Dioden
Weitere Suchbegriffe:
Z-Diode
,
Zenerdiode
,
smd z-diode
,
smd diode
,
vishay diode
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,289*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 23.2V 15.6V min., 2-Pin, SMD 14V max DO-214AA (SMB)
Littelfuse
SMBJ14A
ab € 0,0611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen