Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake AC-064-OO6NAN-A1 Computer-Gehäuseteil Universal LCD panel kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake AC-064-OO6NAN-A1 Computer-Gehäuseteil Universal LCD panel kit
Thermaltake AC-064-OO6NAN-A1 Computer-Gehäuseteil Universal LCD panel kit
Thermaltake AC-064-OO6NAN-A1 Computer-Gehäuseteil Universal LCD panel kit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107512953
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     AC-064-OO6NAN-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.2 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
214.5 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
LCD panel kit
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.