Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite AE82630.01.90 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 17 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite AE82630.01.90 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 17 W
Arclite AE82630.01.90 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 17 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107588735
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AE82630.01.90
EAN/GTIN:
     4062029206197
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Hochmoderner, schlichter LED-Schienenstrahler für niedrige Deckenhöhen. Schwenkbereich 90°. “in-trac” 3-Phasen Adapter mit integriertem Betriebsgerät, nicht dimmbar. Drehbereich 350°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Passive Kühlung. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Reflektor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
137 mm
Durchmesser
58 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
17 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1480 lm
Abstrahlwinkel (min.)
11 °
Strahlungswinkel
20 °
Leistungsfaktor
0,96
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Beleuchtungseffizienz
87 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
90 °
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.