Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync ME431 IR-2 Kiosk-Design 109,2 cm (43") LED 400 cd/m² Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync ME431 IR-2 Kiosk-Design 109,2 cm (43") LED 400 cd/m² Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor 18/7
NEC MultiSync ME431 IR-2 Kiosk-Design 109,2 cm (43") LED 400 cd/m² Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor 18/7
NEC MultiSync ME431 IR-2 Kiosk-Design 109,2 cm (43") LED 400 cd/m² Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor 18/7
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107713640
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005950
EAN/GTIN:
     5028695125759
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelmaterial
Metall
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Touchscreen Technologie
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
6 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Horizontaler Scanbereich
26 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 86 Hz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Oberflächenhärte
7H
Touch Reaktionszeiten
5 ms
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
991 mm
Display Tiefe
85.6 mm
Display Höhe
579.2 mm
Displaygewicht
21700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1120 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
700 mm
Paketgewicht
27400 g
Leistungen
Zweck
Einzelhandel
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X, IP2X
Zertifikate
Zertifizierung
CE; EMC Class B; REACH; RoHS SO 9241-307, Class 1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
77 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Unterstützte Videoformate
MP4, MPG, TS
Unterstützte Audioformate
AAC, LPCM, MP3, WMV
Unterstützte Bildformate
JPG
Design
Produktdesign
Kiosk-Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Rahmenbreite (unten)
24.35 mm
Rahmenbreite (Seite)
24.25 mm
Rahmenbreite (oben)
24.35 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
10 W
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
RS232
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.216,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.283,57*
€ 2.717,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.276,25*
€ 2.708,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.249,78*
€ 2.677,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.233,24*
€ 2.657,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.216,96*
€ 2.638,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.