Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AGM28 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 65000 mAh 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AGM28 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 65000 mAh 12 V
Green Cell AGM28 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 65000 mAh 12 V
Green Cell AGM28 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 65000 mAh 12 V
Green Cell AGM28 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 65000 mAh 12 V
Green Cell AGM28 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 65000 mAh 12 V
Green Cell AGM28 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 65000 mAh 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107715002
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AGM28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
20000 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriekapazität
65000 mAh
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl Batteriezellen
6
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, vliesbatterie 12v, bleiakku, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.