Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMAJ36A-E3/61 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMAJ36A-E3/61 Diode Zener-Diode
Vishay SMAJ36A-E3/61 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107731150
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ36A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.79 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
2.29 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AC
Spannung
40 V
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0622*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.