Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMAJ6.0CA-E3/61 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMAJ6.0CA-E3/61 Diode Zener-Diode
Vishay SMAJ6.0CA-E3/61 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107731158
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ6.0CA-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.79 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
2.29 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AC
Spannung
66.7 V
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0846*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7037*
€ 0,8374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4924*
€ 0,58596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.