Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMBJ12A-E3/52 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMBJ12A-E3/52 Diode Zener-Diode
Vishay SMBJ12A-E3/52 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107731159
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ12A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.94 mm
Tiefe
4.57 mm
Höhe
2.44 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AA
Spannung
13.3 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,098*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4406*
€ 0,52431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3605*
€ 0,429
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.