Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMBJ26CD-M3/H Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMBJ26CD-M3/H Diode Zener-Diode
Vishay SMBJ26CD-M3/H Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107735699
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ26CD-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.94 mm
Tiefe
4.57 mm
Höhe
2.44 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AA
Spannung
30 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0551*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.