Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay BZX85C30-TAP Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay BZX85C30-TAP Diode Zener-Diode
Vishay BZX85C30-TAP Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107735793
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C30-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.1 mm
Tiefe
2.6 mm
Höhe
2.6 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
30 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0396*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.