Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS22D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS22D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS22D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS22D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107907634
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS22D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der USB-KVM-Switch mit 2 Ports für DVI-Grafik CS22D ist ein Gerät, das es ermöglicht, zwei Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) zu steuern. Mit dem CS22D können Sie den gewünschten Computer bequem über den unabhängigen Port-Auswahlschalter auswählen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
96.6 mm
Tiefe
99.5 mm
Höhe
30.1 mm
Gewicht
340 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.2 m
Fernbedienung Schaltkabellänge
1.8 m
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.93 W
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
Konsolenanschluss
Mini-USB B, DVI-D, USB A
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
3
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.