Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Milwaukee
>
Artikel
SCANGRIP 03.6148C Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-107959111
Hersteller:
SCANGRIP
Herst.-Nr.:
03.6148C
EAN/GTIN:
5708997361481
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
MAKITA 18 V/20 V battery
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
43 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Verpackungstiefe
79 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Länge (mm)
110.13 mm
Breite
76.06 mm
Höhe
38.32 mm
... >
Beleuchtung
>
Beleuchtungsteile & Zubehör
>
Beleuchtungs-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
,
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
akku für dewalt
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP 03.5342 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5342
ab € 22,29*
Ähnlich
SCANGRIP DeWalt Connector Anschlussmodul
SCANGRIP
03.6142C
ab € 6,68*
Ähnlich
Adapter - Schuko für Swiss Stecker
SCANGRIP
03.5198
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen