Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Schmidt Spiele Die Maus: Ein Tag mit der Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Die Maus: Ein Tag mit der Maus
Schmidt Spiele Die Maus: Ein Tag mit der Maus
Schmidt Spiele Die Maus: Ein Tag mit der Maus
Schmidt Spiele Die Maus: Ein Tag mit der Maus
Schmidt Spiele Die Maus: Ein Tag mit der Maus
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108177083
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     56394
EAN/GTIN:
     4001504563943
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Die Maus - Ein Tag mit der Maus: 3x48-teiliges Puzzle
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
48 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
3
Anzahl der Teile Puzzle 2
48 Stück(e)
Anzahl der Teile Puzzle 3
48 Stück(e)
Zubehör im Set enthalten
Poster
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
243 mm
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Tiertyp
Maus
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
191 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.