Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor X7a 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor X7a 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Schwarz
Honor X7a 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Schwarz
Honor X7a 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108191008
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     5109AMLW
EAN/GTIN:
     6936520817979
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
MT6765H
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.3 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.74 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
SuperCharge
Grafikkarte
PowerVR GE8320
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Auflösung Rückkamera
8192 x 6144 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Digitaler Zoom
10 x
Auflösung Frontkamera
3264 x 2448 Pixel
Frontkamera Blendenzahl
2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Betriebssystem-Gabel
Magic UI 6.1
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
22.5 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Midnight Black
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
196 g
Breite
76.85 mm
Tiefe
8.27 mm
Höhe
167.48 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
29 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
22 h
Multimedia
Unterstützte Audioformate
3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Mittel, MP3, MP4, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
3GP, MKV, MP4, WEBM
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
8
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.