Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMBJ16CA-E3/52 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMBJ16CA-E3/52 Diode Zener-Diode
Vishay SMBJ16CA-E3/52 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108241603
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ16CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.94 mm
Tiefe
4.57 mm
Höhe
2.44 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AA
Spannung
17.8 V
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0882*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4077*
€ 0,48516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.