Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TZMC5V1-GS18 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay TZMC5V1-GS18 Diode Zener-Diode
Vishay TZMC5V1-GS18 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108413921
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC5V1-GS18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
40.6 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
5.1 V
Spitzenstrom
5 mA
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0224*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TZMC5V1-GS08
ab € 0,0194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.