Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SC-T3700D Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson SC-T3700D Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
Epson SC-T3700D Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
Artikel-Nr.:
     173-46276115
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH80301A0
EAN/GTIN:
     8715946699363
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
Tintenstrahldrucker A3
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Speicherkapazität
4096 MB
Energie
Stromverbrauch (PowerSave)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
ESC P, ESC/P-P, HP-GL/2, PDF 1.7, PostScript 3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Mobile Drucktechnologien
Epson Cloud Solution PORT
Gewicht und Abmessungen
Breite
1365 mm
Tiefe
499 mm
Höhe
975 mm
Gewicht
118000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach
Rolle
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A3+, A4
Maximaler Rollendurchmesser
170 mm
Rollgewicht (hintere Rolle)
1200 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.372,64*
€ 3.524,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.448,31*
€ 3.605,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.643,87*
€ 3.795,60*
5 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 4.295,12*
€ 4.430,68*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.524,73*
€ 4.194,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.487,76*
€ 4.150,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.413,81*
€ 4.062,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.389,17*
€ 4.033,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.372,64*
€ 4.013,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C936671
ab € 491,24*
Zubehör
Epson
C12C937711
ab € 90,74*
Zubehör
Epson
C13S210115
ab € 52,40*
Zubehör
Epson
C13S210116
ab € 52,23*
Zubehör
Epson
C13S210117
ab € 124,37*
Zubehör
Epson
C13T50U30N
ab € 107,37*
Zubehör
Epson
C13S090013
ab € 18,61*
Zubehör
Epson
CP03OSSEH803
ab € 672,90*
Zubehör
Epson
CP04OSSEH803
ab € 957,34*
Zubehör
Epson
CP05OSSEH803
ab € 1.437,81*
Zubehör
Epson
C13T50U200
ab € 106,67*
Zubehör
Epson
C13T50M200
ab € 190,29*
Zubehör
Epson
C13T50U400
ab € 105,67*
Zubehör
Epson
C13T50M400
ab € 191,39*
Zubehör
Epson
C13T50U800
ab € 107,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.