Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tiptoi 49268 Buch Fantasie Deutsch Hardcover 24 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tiptoi 49268 Buch Fantasie Deutsch Hardcover 24 Seiten
tiptoi 49268 Buch Fantasie Deutsch Hardcover 24 Seiten
tiptoi 49268 Buch Fantasie Deutsch Hardcover 24 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108694986
Hersteller:
     tiptoi
Herst.-Nr.:
     49268
EAN/GTIN:
     9783473492688
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Mit tiptoi die Charaktere aus dem beliebten Disney-Film zum Leben erwecken. Originaltonspuren aus dem Hauptfilm und zwei Kurzfilmen sowie Hintergrundinfos lassen die Kinder in die Welt der Eiskönigin eintauchen.

Mit dem tiptoi-Stift tauchen die Kinder in die beliebte Welt der Eiskönigin ein und erwecken so Anna, Elsa und ihre Freunde zum Leben. Das Buch beinhaltet die Handlung des Erfolgsfilms Die Eiskönigin – Völlig unverfroren und zweier Kurzfilme. Neben der packenden Geschichte begeistern spannende Informationen sowie lustige, interaktive Spiele die kleinen Fans von Anna und Elsa.

Mit klirrenden Eiskristallen, sausenden Schlitten und den Stimmen der Lieblingscharaktere wird dieses Buch zu einem interaktiven Erlebnis. Mit dem tiptoi-Stift können die Leser die Filme neu erleben und viel Wissenswertes über Arendelle, Anna und Elsa und ihre Freunde erfahren. Dabei kämpfen sie sich durch die eisige Winterlandschaft, die Elsa mit ihren Zauberkräften erschaffen hat, und bringen den Sommer nach Arendelle zurück. Am Schluss lernen sie, wie stark das Band zwischen Geschwistern ist und was wahre Liebe wirklich bedeutet. Die Tonspuren aus dem Hauptfilm und den zwei Kurzfilmen Party-Fieber und Olaf taut auf machen die Live-Action-Bilder im Buch lebendig. In über 10 Spielen können die Kinder ihr Wissen testen, ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und lustige Aufgaben lösen.

tiptoi-Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Genre
Fantasie
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Annette Neubauer
Typ
Pappbuch
Anzahl der Seiten
24 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kompatible Produkte
tiptoi pen
International Standard Book Number (ISBN)
9783473492688
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Höhe
270 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 19,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 17,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 13,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.