| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-108695070 Herst.-Nr.: 10024779 EAN/GTIN: 4052025247799 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlüsselkasten mit Magnetverschluss-Tür Die kleine Schlüsselbox bietet mit 6 Haken ausreichend Ablagen für Ihre Schlüssel und versteckt sie aufgeräumt hinter der magnetverschlossenen Tür. Der natürliche Farbton des Bambus passt zu vielen anderen Möbelstücken und überzeugt zusätzlich durch die schnell-nachwachsenden Eigenschaften des Materials. Hängen Sie den Schlüsselschrank in Flur oder Büro mit dem enthaltenen Material an die Wand. So haben Sie Ihre Schlüssel immer parat und sparen morgens Zeit, wenn sie schnell aus dem Haus müssen. Weitere Informationen: Merkmale | Gehäusematerial | Bambus | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Natürlich | ![](/p.gif) | Anzahl Haken | 6 Haken | ![](/p.gif) | Schloss Art | Magnetisch | ![](/p.gif) | Wandmontage | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 180 x 60 x 205 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 600 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |