Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Iceland Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Iceland Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Transparent
dbramante1928 Iceland Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Transparent
dbramante1928 Iceland Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Transparent
dbramante1928 Iceland Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Transparent
dbramante1928 Iceland Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108760212
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     IP54CL001789
EAN/GTIN:
     5711428017895
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 "
Etui-Typ
Cover
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A54
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Kratzresistent
Absturzsicher bis zu
3 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.