Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUDAO A10B Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUDAO A10B Schwarz Indoor
DUDAO A10B Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108762876
Hersteller:
     DUDAO
Herst.-Nr.:
     6970379618448
EAN/GTIN:
     6970379618448
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
ladekissen 10w
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
9 V
Eingangsstrom
2 A
Max. Leistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch
Energiequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.