Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 49541 Netzstecker-Adapter Universal Typ E/F hybrid Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 49541 Netzstecker-Adapter Universal Typ E/F hybrid Weiß
Verbatim 49541 Netzstecker-Adapter Universal Typ E/F hybrid Weiß
Verbatim 49541 Netzstecker-Adapter Universal Typ E/F hybrid Weiß
Verbatim 49541 Netzstecker-Adapter Universal Typ E/F hybrid Weiß
Verbatim 49541 Netzstecker-Adapter Universal Typ E/F hybrid Weiß
Verbatim 49541 Netzstecker-Adapter Universal Typ E/F hybrid Weiß
Verbatim 49541 Netzstecker-Adapter Universal Typ E/F hybrid Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108796094
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49541
EAN/GTIN:
     0023942495413
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Typ E/F hybrid
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
2500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
37 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.