Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 2U-K-240L Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech 2U-K-240L Rack Schwarz
Inter-Tech 2U-K-240L Rack Schwarz
Inter-Tech 2U-K-240L Rack Schwarz
Inter-Tech 2U-K-240L Rack Schwarz
Inter-Tech 2U-K-240L Rack Schwarz
Inter-Tech 2U-K-240L Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-424288
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das 2U-K-240L ist das perfekte Rack für ein kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das 2U-K-240L die Möglichkeit ein ATX Netzteil (80mm Lüfter) zu verbauen, sowie bis zu vier 3,5“ Festplatten, zwei 2,5“ und ein externes 5,25“ Laufwerk. Mainboards können bis zur Micro-ATX-Größe eingebaut werden.

Zusätzlich ist das Gehäuse serienmäßig mit zwei 80mm Lüftern und gelochten Low Profile Slotblechen ausgestattet.
Die beiden serienmäßigen USB 3.0-Frontanschlüsse runden das Gesamtpaket ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6720 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
4
Anzahl der externen 5,25
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Max CPU Kühler-Höhe
60 mm
Max Grafikkarten-Länge
244 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
433 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
5350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
60 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
5.25 "
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, Server Chassis, Server Gehäuse, server chassis, Komponent
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 65,94*
€ 85,00*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 67,61*
€ 86,95*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 70,04*
€ 89,93*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 104,20*
€ 132,94*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,58*
€ 172,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.