Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 3U-3508 Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech 3U-3508 Rack Schwarz
Inter-Tech 3U-3508 Rack Schwarz
Inter-Tech 3U-3508 Rack Schwarz
Inter-Tech 3U-3508 Rack Schwarz
Inter-Tech 3U-3508 Rack Schwarz
Inter-Tech 3U-3508 Rack Schwarz
Inter-Tech 3U-3508 Rack Schwarz
Inter-Tech 3U-3508 Rack Schwarz
Inter-Tech 3U-3508 Rack Schwarz
Inter-Tech 3U-3508 Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-424291
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Das IPC 3U-3508 ist das perfekte Storage Rack für ein kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das 3U-3508 die Möglichkeit ein ATX Netzteil zu verbauen, sowie bis zu acht 2,5“/3,5“ Hot Plug Festplatten, zwei 2,5“ und zwei externe 5,25“ Laufwerke. Mainboards können bis zur Standard-ATX Größe eingebaut werden. Zusätzlich ist das Gehäuse serienmäßig mit zwei 80mm Lüftern und gelochten Slotblechen ausgestattet.

Die beiden serienmäßigen USB 3.0-Frontanschlüsse runden das Gesamtpaket ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12470 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 5,25
2
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der externen 5,25
2
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
3U
Max CPU Kühler-Höhe
100 mm
Max Grafikkarten-Länge
244 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
528 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
9510 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
60 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
5.25 "
Hot-Swap
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 135,61*
€ 169,22*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,53*
€ 171,41*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 137,97*
€ 173,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 144,26*
€ 181,45*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 166,30*
€ 199,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
888860305
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.