Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 4U-4460 TFT Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech 4U-4460 TFT Rack Schwarz
Inter-Tech 4U-4460 TFT Rack Schwarz
Inter-Tech 4U-4460 TFT Rack Schwarz
Inter-Tech 4U-4460 TFT Rack Schwarz
Inter-Tech 4U-4460 TFT Rack Schwarz
Inter-Tech 4U-4460 TFT Rack Schwarz
Inter-Tech 4U-4460 TFT Rack Schwarz
Inter-Tech 4U-4460 TFT Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46305592
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Mit dem integrierten 8,9" Touch TFT-Monitor eignet sich das 4U-4460-TFT für Server und Workstations an Orten, wo es keine Möglichkeit für den Einsatz eines Monitors gibt.

Der Staubfilter vor dem serienmäßig verbautem 120mm Lüfter in der Front verhindert das Eindringen von Schmutz und ist mit wenigen Handgriffen zum Reinigen entnehmbar.

Ein USB 3.0 Type A Anschluss vorne, der sich dank integriertem Adapter auch mit einem USB 2.0 Mainboard Anschluss verbinden lässt, komplettiert das Angebot.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
VGA
Paketgewicht
11660 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der internen 3,5
2
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
125 mm
Max Grafikkarten-Länge
390 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
499 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
8900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
5.25 "
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,86*
€ 169,24*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 164,00*
€ 169,29*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 168,61*
€ 173,80*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 213,10*
€ 217,67*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 313,15*
€ 318,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.