Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR243 SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Makita DHR243 SDS Plus
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108799521
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR243RTJB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Meißelhammer
Akkumeißelhammer
Bürstenloser Kombihammer zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren mit Schnellwechselfutter
Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm. Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert. Staubabsaugung DX07 im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlüssellose Bohrerfassung
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Tiefenmessgerät enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
950 RPM
Aufprallenergie (max.)
2 J
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
27 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
15.8 m/s²
Schwingungspegel (Meißeln)
11.2 m/s²
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Einstellbare Meißelpositionen
Ja
Tiefenhalt
Ja
Überladungsverschluss
Ja
Rückschlag-Schutz
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Entstaubungsanschluss
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Breite
85 mm
Tiefe
353 mm
Höhe
213 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,82*
€ 496,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,50*
€ 470,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,30*
€ 460,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,61*
€ 444,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.