Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer MC.JQH11.001 Projektorlampe 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer MC.JQH11.001 Projektorlampe 220 W
Acer MC.JQH11.001 Projektorlampe 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108837958
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MC.JQH11.001
EAN/GTIN:
     5704174856429
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
S1286H, S1286HN, S1386WH, S1386WHN
Lampenleistung
220 W
Lampenlebensdauer
5000 h
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
6000 h
Glühbirnenhersteller
OSRAM
OEM-Code
MC.JQH11.001
Eingangsspannung
110 - 220 V
Betriebsanleitung
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.