Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10031062_111 Seifenspender 300 l Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10031062_111 Seifenspender 300 l Grau, Silber
Relaxdays 10031062_111 Seifenspender 300 l Grau, Silber
Relaxdays 10031062_111 Seifenspender 300 l Grau, Silber
Relaxdays 10031062_111 Seifenspender 300 l Grau, Silber
Relaxdays 10031062_111 Seifenspender 300 l Grau, Silber
Relaxdays 10031062_111 Seifenspender 300 l Grau, Silber
Relaxdays 10031062_111 Seifenspender 300 l Grau, Silber
Relaxdays 10031062_111 Seifenspender 300 l Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108928996
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031062_111
EAN/GTIN:
     4052025908614
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
450 g
Technische Details
Platzierung
Tisch/Bank
Fassungsvermögen
300 l
Material
Polyresin, Edelstahl
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Küche, Toilette
Düsenmaterial
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.