Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PPS-42000 Solarmodul 10 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver PPS-42000 Solarmodul 10 W Monokristallines Silizium
Denver PPS-42000 Solarmodul 10 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109081093
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     117250100000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Leistung Solar-Panel
10 W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
5 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
2 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
6 V
Kurzschlussstrom (Isc)
2.2 A
Leistungstoleranz
21 %
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Installationstyp
Boden
Verbindungstyp
USB
Produktfarbe
Schwarz
USB Anschluss
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
339 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
500 g
Zusammengeklappte Breite
258 mm
Gefaltete Tiefe
15 mm
Zusammengeklappte Höhe
450 mm
entfaltete Weite
339 mm
entfaltete Tiefe
15 mm
entfaltete Höhe
257 mm
Weitere Suchbegriffe: Solartafel, Solarzelle, solar modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.