Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair MP600 PRO LPX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair MP600 PRO LPX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO LPX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO LPX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO LPX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO LPX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO LPX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO LPX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO LPX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO LPX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO LPX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO LPX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO LPX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109131065
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F1000GBMP600PLPW
EAN/GTIN:
     840006692119
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Sonstige Funktionen
Kühlung
Kühlkörper
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Spielekonsole
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
7100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5800 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
7100 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
5800 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
TBW-Bewertung
700
Kompatible Produkte
PlayStation 5
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.