Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Asmodee Exploding Kittens Puzzle: The Great Wave off Cat-a-gawa Puzzlespiel 1000 Stück(e) Tiere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Exploding Kittens Puzzle: The Great Wave off Cat-a-gawa Puzzlespiel 1000 Stück(e) Tiere
Asmodee Exploding Kittens Puzzle: The Great Wave off Cat-a-gawa Puzzlespiel 1000 Stück(e) Tiere
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109187075
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     EXKD0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Merkt euch dieses Bild als „Dinge, die es so niemals geben wird“: ein Kätzchen im Ozean. Ihr dachtet, ihr könntet niemals genug von Katzen bekommen, aber seid ihr auch bereit, auf dieser Welle zu reiten? Exploding Kittens Puzzles sind herrlich verrückt und reichen von Motiven mit Katzen-Interpretationen besonderer Werke aus der Kunstgeschichte bis hin zu Motiven, die eure Lieblingscharaktere aus dem Exploding Kittens-Universum zeigen. Die farbenfrohen Puzzles aus der Feder von The Oatmeal und des Exploding Kittens-Kreativteams reichen von Kunst bis Katze! Das 1.000-Teile-Puzzle The Great Wave off Cat-a-gawa lässt sich dank des Formats (48 x 68 cm) ganz einfach rahmen. Alle Puzzleteile bestehen zu 100 % aus recycelten Materialien und lassen sich dank der blauen Premium-Pappe leicht zusammenstecken. Ebenfalls bei jedem Puzzle enthalten ist ein farbiges Poster des Motivs als Referenzblatt. Doch an alle Katzenliebhaber: Vorsicht! Passt nur auf, dass eure Kätzchen die Puzzleteile nicht über die Tischkante schieben …
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
480 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Tiere
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Tiertyp
Katze
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Enthält wiederverwertbare Materialien
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.